Klucz udarowy Milwaukee M18 ONEFHIWF34-0X

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 3/4˝ o wysokim momencie obrotowym z pierścieniem zabezpieczającym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
Rubix:1201365
Producent:4933459729
EAN:4058546029012
brand logo

Informacje techniczne

Maksymalny moment obrotowy1627 N.m
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz udarowy akumulatorowy M18 ONEFHIWF34-0X FUEL 3/4" bez aku. i ładowarki 4933459729


  • Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
  • 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
  • Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 2034 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min. dla niezrównanej kontroli przy odkręcaniu śrub
  • Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
  • Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Uchwyt ¾″ z pierścieniem zabezpieczającym
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Maksymalny moment obrotowy1627 N.m
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Napięcie18 V
Ciężar3.5 kg
2159,9 Netto
/ Sztuka
2656,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie