Referencje
Parker:3118 10 17
Rubix:2291856
Producent:3118 10 17
EAN:0820099227191


Informacje techniczne
| Materiał | polimer techniczny, mosiądz niklowany (korpus);nbr (uszczelka) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka kątowa - Banjo - gwint G z gumowym oringiem FI 10 mm - G3/8, 3118 10 17
Zakres złączy LF 3000® typu push-in obejmuje funkcje banjo, oscylacyjne oraz modułowe wieloprzyłącza oferujące wiele konfiguracji. Solidne, lekkie i kompaktowe złączki pozwalają zoptymalizować konstrukcję urządzeń pneumatycznych.
Cechy/korzyści:
• Niezawodność
• 100% testowane pod kątem szczelności w trakcie produkcji
• Kodowanie daty zapewniające jakość i identyfikowalność
• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia zapewniająca długą żywotność
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania
• Elastyczność
• Kompaktowość oszczędzająca miejsce
• Różne kształty i konfiguracje dla większej modułowości
• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi zapewniającemu wydajność
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie
Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze
Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Zakładowy przemysł motoryzacyjny,
• Pneumatyka,
• Elektrozawory,
• Siłowniki pneumatyczne
• Maszyny i urządzenia pneumatyczne
• Przesyłanie sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu
• Systemy próżniowe
• Maszyny do półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele
Technologie:
• Złączki push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Złączki szybkozłączne
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wieloprzyłącza
• Modułowe złącza plug-in
• Złączki samozamykające się
• Złącza
Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczna: 3 mm do 16 mm
• Ø calowa: 1/8" do 1/2"
Przepisy/regulacje:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Cechy/korzyści:
• Niezawodność
• 100% testowane pod kątem szczelności w trakcie produkcji
• Kodowanie daty zapewniające jakość i identyfikowalność
• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia zapewniająca długą żywotność
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania
• Elastyczność
• Kompaktowość oszczędzająca miejsce
• Różne kształty i konfiguracje dla większej modułowości
• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi zapewniającemu wydajność
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie
Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze
Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Zakładowy przemysł motoryzacyjny,
• Pneumatyka,
• Elektrozawory,
• Siłowniki pneumatyczne
• Maszyny i urządzenia pneumatyczne
• Przesyłanie sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu
• Systemy próżniowe
• Maszyny do półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele
Technologie:
• Złączki push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Złączki szybkozłączne
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wieloprzyłącza
• Modułowe złącza plug-in
• Złączki samozamykające się
• Złącza
Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczna: 3 mm do 16 mm
• Ø calowa: 1/8" do 1/2"
Przepisy/regulacje:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Przemysł włókienniczy, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: mosiądz, niklowany, polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 3/8 cala
Rozmiar połączenia 2: G 3/8
Typ połączenia 2: Męski, BSPP
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o konsultację
Materiał pierścienia chwytającego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza (hex): 20
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwarzanie przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Banjo
Typ produktu: Pneumatyczne złączki push-in - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Kolanko 90°
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.039
Materiał korpusu: mosiądz, niklowany, polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 3/8 cala
Rozmiar połączenia 2: G 3/8
Typ połączenia 2: Męski, BSPP
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o konsultację
Materiał pierścienia chwytającego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza (hex): 20
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwarzanie przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Banjo
Typ produktu: Pneumatyczne złączki push-in - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Kolanko 90°
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.039
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 39 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 417 g |
| Materiał | polimer techniczny, mosiądz niklowany (korpus);nbr (uszczelka) |
| Połączenie 1 | 10 mm |
| Profil | 3118 |
| Połączenie 2 | 3/8 in |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,92 Netto
/ Sztuka
zł 40,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie