Pneumatyczne złącze wtykowe Festo NPQM-L-M5-Q6-P10

Złącze wtykowe-L

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NPQM-L-M5-Q6-P10
Rubix:587832
Producent:558705
EAN:4052568054762
NPQM-L-M5-Q6-P10 Push-in L-fitting

Informacje techniczne

Materiałmosiądz niklowany (obudowa);nbr (uszczelka)
Połączenie 1m5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka kątowa M5-6mm NPQM-L-M5-Q6-P10 558705


Złącza wtykowe NPQM są ekonomicznymi metalowymi złączami, przeznaczonymi do różnych zastosowań, takich jak branża motoryzacyjna, przemysł elektroniczny lub różnego rodzaju warsztaty. NPQM doskonale nadaje się przede wszystkim do mediów jak, sprężone powietrze i podciśnienie.
Złącze wtykowe NPQM-L-M5-Q6-P10. Wielkość standardowa. Konstrukcja: Kształt L. Przyłącze pneumatyczne 1: Gwint zewnętrzny M5. Przyłącze pneumatyczne 2: do przewodu o średnicy zewn. 6 mm.

Mocne strony

Metalowa złączka wtykowa w atrakcyjnej cenie
Solidna konstrukcja

Zastosowania

Motoryzacja
Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12,2 g
Materiałmosiądz niklowany (obudowa);nbr (uszczelka)
Połączenie 1m5
Profilnorma
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura70 °C
10,91 Netto
/ Sztuka
13,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie