Pneumatyczne złącze wtykowe Parker 3144 06 08

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3144 06 08
Rubix:804077
Producent:3144 06 08
EAN:0820099237589
3144 - MULTIPLE Y PIECE EQUAL AND UNEQUAL

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Połączenie 16
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kolektor t wtykowy 6-8mm 3144 06 08


Seria złączek wciskanych LF 3000® obejmuje funkcje banjo, oscylacyjne oraz modułowe wielootworowe, oferując wiele konfiguracji. Solidne, lekkie i kompaktowe złącza pozwalają zoptymalizować konstrukcję urządzeń pneumatycznych.

Cechy/korzyści:
• Niezawodność
• 100% testów szczelności w produkcji
• Kodowanie daty zapewniające jakość i możliwość śledzenia

• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia długowieczności
• Wysoka liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania

• Elastyczność
• Kompaktowość oszczędzająca miejsce
• Wielość kształtów i konfiguracji dla większej modułowości

• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi dla efektywności
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie

Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo żywności

Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Przemysł motoryzacyjny w zakładzie,
• Pneumatyka,
• Zawory elektromagnetyczne,
• Siłowniki pneumatyczne
• Wyposażenie maszyn pneumatycznych
• Transport sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele

Technologie:
• Złączki wciskane
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Szybkozłączki
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłącza
• Modułowe złącza wtykowe
• Złączki samozamykające
• Złącza

Charakterystyka techniczna:
• Ciecze: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, mosiądz niklowany, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczna: 3 mm do 16 mm
• Ø calowa: 1/8\" do 1/2\"

Przepisy:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Przemysł włókienniczy, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 6 mm średnica zewnętrzna rury (Tube O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 6 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Rozmiar połączenia 2: 8 mm średnica zewnętrzna rury (Tube O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Rura
Dywizja: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytnego: Stal nierdzewna
Rozmiar klucza (hex): n/a
Typ sześciokąta: n/a
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Odnawialne źródła energii, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki wciskane
Styl produktu: Złącze wielokrotne
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Podwójne Y
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.027

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna26 g
Waga w opakowaniu292 g
Materiałstal nierdzewna
Połączenie 16
Połączenie 28
Średnica rury8 mm
60 mm
90 mm
39,36 Netto
/ Sztuka
48,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie