Wtyczka śrubowa Parker 0285 10 00

Legris

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:0285 10 00
Rubix:2291913
Producent:0285 10 00
EAN:0820099135939
0285 - INTERNAL HEXAGON HEADED, BSP TAPER

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna 316l
Typ285
Średnica gwintowania (cal)r 1/8 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Korek gwint zewnętrzny R1/8, 0285 10 00


Parker Legris oferuje szeroką gamę adapterów i kolektorów kompatybilnych z różnymi systemami złączek Parker Legris.

Ta oferta produktów zapewnia użytkownikowi kompletne rozwiązanie obejmujące liczne zastosowania, zarówno w środowiskach niekorozyjnych, jak i korozyjnych.

Cechy/Korzyści:

- Szeroki Asortyment i Elastyczność

• Kompletny asortyment, od prostego adaptera po modułowe rozwiązanie kolektorowe
• Duży wybór materiałów dla doskonałej kompatybilności chemicznej: mosiądz, stal, stal nierdzewna, aluminium
• Powłoka powierzchniowa dla zwiększonej odporności na korozję: mosiądz niklowany lub anodowane aluminium
• Stal nierdzewna do środowisk korozyjnych
• Gwinty BSPP, BSPT, NPT oraz gwinty metryczne

- Wydajność

• Solidna konstrukcja
• Odpowiednie dla niskiego do wysokiego ciśnienia, w zależności od konfiguracji i materiału
• Kute kształty zapewniające wytrzymałość mechaniczną

Rynki:

• Automatyka przemysłowa
• Różne procesy produkcyjne
• Opakowania
• Zakłady montażu pojazdów
• Przemysł odzieżowy
• Przemysł spożywczy i napojowy

Zastosowania:

• Odpowiednie do środowisk korozyjnych i niekorozyjnych
• Odpowiednie do wysokiego i średniego ciśnienia

Technologie:

• Złącze przepustowe
• Trójnik równy
• Blok kolektora (manifold block)
• System złączek
• Złączki pneumatyczne
• Mosiężny adapter
• Adaptery ze stali nierdzewnej
• Mosiężne łączniki

Charakterystyka techniczna:

• Materiały:
Adaptery i zaślepki: mosiądz, mosiądz niklowany, stal nierdzewna 316L, stal
Kolektory: anodowane aluminium
• Ciśnienie:
Adaptery i zaślepki:
Mosiądz: 1/8" do 1/2": 200 bar; 3/4" i 1": 150 bar; 1¼" do 2": 100 bar, bez podkładki uszczelniającej
Mosiądz niklowany: 60 bar
Stal nierdzewna 316L: 1/8" do 1/2": 200 bar; 3/4" i 1": 150 bar; 1¼" do 2": 100 bar, bez podkładki uszczelniającej
Stal: 1/8" do 1/2": 200 bar; 3/4" i 1": 150 bar; 1¼" do 2": 100 bar, bez podkładki uszczelniającej
Kolektory:
Anodowane aluminium: 20 bar
• Temperatura:
Adaptery i zaślepki:
Mosiądz: -40°C do +150°C bez podkładki uszczelniającej; -20°C do +80°C z podkładką uszczelniającą
Mosiądz niklowany: -10°C do +80°C
Stal nierdzewna 316L: -20°C do +180°C
Stal: -10°C do +80°C
Kolektory:
Anodowane aluminium: -10°C do +80°C

Typy produktów:

• Kolano gwintowane równe, gwint wewnętrzny BSPP
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Kolano równe, gwint zewnętrzny BSPT
• Trójnik równy, gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik odgałęźny z trzpieniem, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Przejście przepustowe równe, gwint wewnętrzny BSPP oraz gwint metryczny
• Złącze równe, gwint wewnętrzny BSPP
• Adapter, gwint zewnętrzny NPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Adapter, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny NPT
• Reduktor, gwint zewnętrzny BSPP/gwint wewnętrzny BSPP oraz gwint metryczny
• Reduktor nierówny, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Przejściówka powiększająca, gwint zewnętrzny/wewnętrzny BSPP
• Prosty adapter zewnętrzny, gwint zewnętrzny BSPT
• Adapter równy, gwint zewnętrzny NPT/BSPT
• Adapter równy trzyczęściowy, gwint zewnętrzny BSPT
• Adapter końcówkowy do węża gumowego, gwint zewnętrzny BSPT
• Adapter końcówkowy do giętkich przewodów, gwint zewnętrzny BSPT
• Kolano z trzpieniem równe, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny/wewnętrzny i gwint metryczny
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny metryczny
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny BSPT
• Rozdzielacz typu Y równy, gwint wewnętrzny BSPP
• Rozdzielacz typu Y równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik równy, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Trójnik odgałęźny z trzpieniem równy, gwint wewnętrzny/zewnętrzny metryczny
• Trójnik odgałęźny z trzpieniem równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik przewodowy z trzpieniem równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik przewodowy z trzpieniem równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik równy, gwint zewnętrzny BSPT
• Trójnik odgałęźny z trzpieniem równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik przewodowy z trzpieniem równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Krzyż równy, gwint wewnętrzny BSPP
• Krzyż równy, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Reduktor, gwint zewnętrzny/wewnętrzny BSPP
• Reduktor, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Reduktor, gwint zewnętrzny BSPP/gwint wewnętrzny BSPP oraz gwint metryczny
• Przejściówka powiększająca, gwint zewnętrzny BSPP i metryczny/gwint wewnętrzny BSPP
• Przedłużony adapter równy, gwint zewnętrzny/wewnętrzny BSPP
• Złącze przepustowe, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Adaptery równe i nierówne, gwint zewnętrzny BSPT
• Adaptery równe i nierówne, gwint zewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Prosty adapter równy i nierówny, gwint zewnętrzny BSPT/BSPP
• Adaptery równe i nierówne, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Adapter końcówkowy do węża gumowego, gwint zewnętrzny BSPP
• Kolano z trzpieniem równe, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Kolano równe, gwint wewnętrzny BSPP
• Trójnik równy, gwint wewnętrzny BSPP
• Przejście przepustowe równe, gwint wewnętrzny BSPP/gwint NPT
• Złącze równe, gwint wewnętrzny BSPP/gwint NPT
• Złącze redukcyjne, gwint wewnętrzny BSPP
• Adapter, gwint zewnętrzny NPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Adapter, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny NPT
• Reduktor, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Reduktor, gwint zewnętrzny/wewnętrzny NPT
• Przejściówka powiększająca, gwint zewnętrzny BSPT/gwint wewnętrzny BSPP
• Przejściówka powiększająca, gwint zewnętrzny/wewnętrzny NPT
• Adaptery równe i nierówne, gwint zewnętrzny BSPT
• Adapter równy, gwint zewnętrzny NPT
• Adapter końcowy do węża gumowego, gwint zewnętrzny BSPT/NPT
• Blok kolektora, gwint wewnętrzny BSPP
• Kolektor liniowy (In-Line Manifold)
• Kolektor, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Kolektor krzyżowy, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Podwójny kolektor, gwint wewnętrzny BSPP
• Modułowy kolektor
• Kolektor, gwint wewnętrzny BSPP
• Pojedynczy kolektor, gwint wewnętrzny BSPP
• Podwójny kolektor, gwint wewnętrzny BSPP
• Potrójny kolektor, gwint wewnętrzny BSPP
• Płyta końcowa do kolektora
• Płyta montażowa kątowa
• Korek z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym, gwint zewnętrzny BSPT/NPT
• Korek z łbem kwadratowym, gwint zewnętrzny BSPT
• Korek z łbem sześciokątnym, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Korek z łbem sześciokątnym z kołnierzem, gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Korek z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem, gwint zewnętrzny metryczny
• Korek z gniazdem sześciokątnym, gwint zewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Korek z gniazdem sześciokątnym, gwint zewnętrzny BSPT/NPT
• Korek z łbem sześciokątnym, gwint zewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Korek z łbem sześciokątnym, gwint zewnętrzny BSPT/NPT
• Korek z gniazdem sześciokątnym, gwint zewnętrzny BSPT/NPT
• Podkładka miedziana
• Uszczelka typu bonded
• Taśma fluoropolimerowa
• Uszczelka samozaciskowa (captive sealing washer)
• Dwumateriałowa uszczelka samozaciskowa
• Mosiężne wsporniki rur dla rur polimerowych
• Stal nierdzewna wsporniki rur dla rur fluoropolimerowych
Zastosowanie: Robotyka, Tekstylia, Pneumatyka, Procesy motoryzacyjne, Przetwórstwo żywności, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna AISI 316L
Rozmiar gwintu połączenia 1: R 1/8
Typ połączenia 1: BSPT
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Zobacz specyfikację techniczną części.
Materiał pierścienia chwytającego: n/a
Materiały konstrukcyjne: n/a (Nut)
Maksymalne ciśnienie robocze: 150
Maksymalna temperatura robocza: 180
Minimalna temperatura robocza: -20
Pozycja montażu: n/a
Liczba wylotów: n/a
Rozmiar klucza nakrętki: n/a
Styl produktu: Głowica wewnętrzna sześciokątna
Typ produktu: Korki
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelki: n/a
Kształt: n/a
Waga: 0.003

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3 g
Waga w opakowaniu38 g
Materiałstal nierdzewna 316l
Typ285
Średnica gwintowania (cal)r 1/8 ''
Średnica rury zewnętrzna5 mm
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura180 °C
30 mm
60 mm
30,13 Netto
/ Sztuka
37,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie