Wtyczka śrubowa Parker ROV06LCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:ROV06LCF
Rubix:532622
Producent:ROV06LCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typzaślepka do końcówek rur rov06lcf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Korek do rur ROV06LCF


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Zaślepka do końcówek rur Parker ROV06LCF wykonana ze stali. Do rur o średnicy zewnętrznej 6 mm—do ochrony końcówek i uszczelniania w instalacjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typzaślepka do końcówek rur rov06lcf
Maksymalne ciśnienie serwisowe315 bar
Średnica rury zewnętrzna6 mm
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
18,69 Netto
/ Sztuka
22,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie