Referencje
Parker:VKAM14S71
Rubix:2655838
Producent:VKAM14S71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna (edelstahl) |
|---|---|
| Typ | złączka vkam14s71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.87 '' |
Szczegóły produktu : Złączka VKAM14S71
Funkcją korków do złącz hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto zgodnych z DIN jest bezpieczne zamykanie portów w układach hydraulicznych. Ten szeroki zakres korków, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępny w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: korki mają maksymalne dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: korki mają maksymalne dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przemysł, Hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 14 mm (zewnętrzna średnica rurki)
Rozmiar przyłącza: 14 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia: Męski stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Dział/Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Zaślepka, do stożków, z nakrętką
Styl produktu: Zaślepka do stożków, z nakrętką
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: n/a
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przemysł, Hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 14 mm (zewnętrzna średnica rurki)
Rozmiar przyłącza: 14 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia: Męski stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Dział/Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Zaślepka, do stożków, z nakrętką
Styl produktu: Zaślepka do stożków, z nakrętką
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: n/a
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna (edelstahl) |
|---|---|
| Typ | złączka vkam14s71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.87 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Średnica rury zewnętrzna | 14 mm |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,03 Netto
/ Sztuka
zł 164,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie