Szczypce do skręcania drutu Facom 445.8R

Krótkie szczypce hamulcowe (8'')

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:445.8R
Rubix:673602
EAN:3148511764411
brand logo

Informacje techniczne

Długość215 mm
Średnica drutu1 mm
Ciężar245 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce do skręcania linek 445.8R


Krótkie szczypce hamulcowe (8'')
- "Automatic" model.
- boczny obcinacz drutu: stal nierdzewna, średnica 1 mm.
- 2.5 obrotu: skok 95 mm. Norma: ASME B107.500. Typ Automatic. Skok 7mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna279 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)215x45x31 mm
Waga w opakowaniu275 g
Długość215 mm
Średnica drutu1 mm
Ciężar245 g
515,95 Netto
/ Sztuka
634,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie