Szczypce do pierścieni osadczych Bahco 2900-140
Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych z prostymi szczękami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2900-140
Rubix:473544
EAN:7314150121045


Informacje techniczne
| Kształt nosa | prosty |
|---|---|
| Średnica nosa | 0.8 mm |
| Długość | 140 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce do pierścieni osadczych zewn. 2900-140
Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych. DIN 5256. Wykonanie: fosforanowane, odporne na rdzę. Materiał: stal wysokostopowa, uchwyty pokryte PVC. Kształt: z prostymi, kutymi szczękami
Mocne strony
For external circlips|With return spring|Straight jaws, forged tips
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Kształt nosa | prosty |
| Średnica nosa | 0.8 mm |
| Długość | 140 mm |
| Ciężar | 80 g |
| Średnica min. | 3 mm |
| Maksymalna średnica | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,58 Netto
/ Sztuka
zł 128,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie