Szczypce precyzyjne Bahco 2430 G-140 IP
Długie szczypce półokrągłe ERGO™ z samootwierającymi się, dwukomponentowymi rękojeściami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:2430 G-140 IP
Rubix:473482
EAN:7314150102143


Informacje techniczne
| Kształt nosa | połowa rundy |
|---|---|
| Długość nosa | 37 mm |
| Długość | 140 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce z końcówkami półokrągłymi 2430 G-140 IP
Szczypce półokrągłe opracowane zgodnie z naukowym procesem Ergo
Mocne strony
Końcówki zapewniają dobry chwyt i lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniach|Smukłe półokrągłe szczęki z ząbkowaniem|Ostre krawędzie tnące do cięcia miększych materiałów, takich jak miedź i izolowane przewody z tworzywa sztucznego|Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji|Wygodne, dwukomponentowe uchwyty zapewniają doskonały chwyt|Skośne końcówki zapewniają dobry chwyt i lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniach|Samootwierające się uchwyty po zadziałaniu sprężyny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 118 g |
|---|---|
| Kształt nosa | połowa rundy |
| Długość nosa | 37 mm |
| Długość | 140 mm |
| Wydajność cięcia | 3 mm |
| Ciężar | 120 g |
| Materiał | fosfatyzowane, zabezpieczone przed rdzewieniem (powłoka fosforanowa) |
| Typ końcówki | okrągły |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,58 Netto
/ Sztuka
zł 140,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie