Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5208-X-2Z-TVH-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:LR5208-X-2Z
INA:LR5208-X-2Z-TVH-XL
Rubix:207848
Producent:0827668510000
EAN:4054369225457


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka bieżna LR5208-X-2Z-TVH-XL
Rolka toczna LR..-2Z-TVH-XL, dwurzędowa, bez obręczy plastikowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 750 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr52..-2z-tvh-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 227,38 Netto
/ Sztuka
zł 279,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie