Rolka biegu jałowego/obrotowa INA LR5200-2HRS-TVH-XL
Koło toczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:LR5200-2HRS-TVH-XL
INA:LR5200-2HRS-TVH-XL
Rubix:858453
Producent:0824787910000
EAN:4064328469648


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka LR5200-2HRS-TVH-XL
Rolka prowadząca LR..-2HRS-TVH-XL, dwurzędowa, bez gumowej opony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,11 Netto
/ Sztuka
zł 135,44 Brutto
- Dostępny