Referencje
INA:LR205-2RSR-RR
Rubix:598237
Producent:0562738430000
EAN:4012802832587


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Rolka LR205-2RSR-RR
Rolka toczna LR..-2RSR, pojedynczy rząd, bez opony plastikowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 230 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr2..-2rs/2rsr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 131,61 Netto
/ Sztuka
zł 161,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie