Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P24B3013

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P24B3013
Rubix:2355652
EAN:3660338302046
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha38.1 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów13
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 24B-3 Z13 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 13 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha38.1 mm
Profiltriplex (3)
Liczba zębów13
Kod ISO24b-3
Materiałc45 stal
Średnica pilota25 mm
Orientacyjna średnica159.18 mm
Średnica zewn.174.2 mm
Całkowita szerokość150 mm
Średnica koła korony174.2 mm
556,63 Netto
/ Sztuka
684,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie