Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline PMA12B1013R

Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Simplex - hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:PMA12B1013R
Rubix:2257085
EAN:3660338408434
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów13
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 12B-1 Z13 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Stożkowe koła łańcuchowe Mecaline z hartowanymi zębami są wykonane z żeliwa C45 i przystosowane do montażu na szynach stożkowych. Dostępne w wersjach Simplex, Duplex lub Triplex
Koło łańcuchowe - otwór stożkowy - 12B1 - 13 zębów (1210) - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów13
Kod ISO12b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty60 mm
Orientacyjna średnica79.59 mm
Średnica zewn.87.5 mm
Całkowita szerokość25 mm
39,95 Netto
/ Sztuka
49,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie