Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B3029
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P06B3029
Rubix:2355312
EAN:3660338297182


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 29 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 06B-3 Z29 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 29 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 29 |
| Kod ISO | 06b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 14 mm |
| Orientacyjna średnica | 88.09 mm |
| Średnica zewn. | 92 mm |
| Całkowita szerokość | 40 mm |
| Średnica koła korony | 92 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,85 Netto
/ Sztuka
zł 57,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie