Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P05B1017R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P05B1017R
Rubix:2256518
EAN:3660338402791
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów17
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 05B-1 Z17 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 05B1 - 17 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha8 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów17
Kod ISO05b-1
Materiałc45 stal
Średnica piasty30 mm
Orientacyjna średnica43.53 mm
Średnica zewn.46.8 mm
Całkowita szerokość24 mm
13,26 Netto
/ Sztuka
16,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie