Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P06B1034R
Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P06B1034R
Rubix:2256562
EAN:3660338403217


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 34 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 06B-1 Z34 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 06B1 - 34 zęby - Stal C45 - Hartowane zęby
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 34 |
| Kod ISO | 06b-1 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica piasty | 65 mm |
| Orientacyjna średnica | 103.23 mm |
| Średnica zewn. | 107.3 mm |
| Całkowita szerokość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,93 Netto
/ Sztuka
zł 45,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie