Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B1026R

Otwór prowadzący koła łańcuchowego Hartowane zęby

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P16B1026R
Rubix:2256854
EAN:3660338406133
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów26
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 16B-1 Z26 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Zębatka Pilot Bore 16B1 - 26 zębów - stal C45 - hartowane zęby

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilsimplex (1)
Liczba zębów26
Kod ISO16b-1
Materiałc45 stal
Średnica pilota20 mm
Średnica piasty120 mm
Orientacyjna średnica210.72 mm
Średnica zewn.221.6 mm
Całkowita szerokość50 mm
Średnica koła korony221.6 mm
260,81 Netto
/ Sztuka
320,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie