Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P08B2034

Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 2-rzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:P08B2034
Rubix:2355331
EAN:3660338298721
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów34
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-2 Z34 Koło łańcuchowe z piastą


Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 34 teeth - C45 Steel

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do współpracy z łańcuchami BS standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów34
Kod ISO08b-2
Materiałc45 stal
Średnica pilota20 mm
Orientacyjna średnica137.64 mm
Średnica zewn.142.6 mm
Całkowita szerokość40 mm
Średnica koła korony142.6 mm
22,96 Netto
/ Sztuka
28,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie