Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P32B3012
Koło łańcuchowe z piastą i otworem wstępnym, 3-rzędowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P32B3012
Rubix:2355831
EAN:3660338303838


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 12 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32B-3 Z12 Koło łańcuchowe z piastą
Koła łańcuchowe Mecaline z otworem wstępnym są wykonane stali C45 lub żeliwa GG25. Dostępne w wersjach 1-rzędowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 12 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Liczba zębów | 12 |
| Kod ISO | 32b-3 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 30 mm |
| Orientacyjna średnica | 196.29 mm |
| Średnica zewn. | 216.8 mm |
| Całkowita szerokość | 180 mm |
| Średnica koła korony | 216.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1016,09 Netto
/ Sztuka
zł 1249,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie