Koło łańcuchowe - otwór stożkowy Duplex - hartowane zęby
Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Liczba zębów | 25 |
Podziałka łańcucha | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Liczba zębów | 25 |
Kod ISO | 12B-2 |
Tuleja stożkowa | 2517 |
Średnica piasty | 108 mm |
Orientacyjna średnica | 152 mm |
Średnica zewnętrzna | 160 mm |
Materiał | Stal C45 |
Całkowita szerokość | 45 mm |
Średnica koła korony | 160 mm |
Termin dostawy na zapytanie