Referencje
Timken:33889-20024
Rubix:133318
Producent:100005397
EAN:0053893265124


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72.108 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
Szczegóły produktu : 33889 podzespół wewn.
Wysokowydajne pierścienie zewnętrzne (panewki) i pierścienie wewnętrzne (stożki) precyzyjnych łożysk stożkowych Timken® są idealne do konstrukcji o niskim biciu i dużych prędkościach. Dostępne klasy dokładności 3 lub C.
Mocne strony
Wewnętrzna geometria zapewnia zwiększoną sztywność i wyjątkową błąd koncentryczności.
Punkt najwyższego promieniowego błądu koncentryczności jest oznaczony w celu zapewnienia dokładnego montażu.
Pierścienie zewnętrzne (miseczkowe) i wewnętrzne (stożkowe) Timken® powinny być stosowane w połączeniu.
Punkt najwyższego promieniowego błądu koncentryczności jest oznaczony w celu zapewnienia dokładnego montażu.
Pierścienie zewnętrzne (miseczkowe) i wewnętrzne (stożkowe) Timken® powinny być stosowane w połączeniu.
Zastosowania
Obrabiarki / Prasy drukarskie / Walcownie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 103,6x103,6x34,5 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 587,9 g |
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
| Średnica zewn. | 72.108 mm |
| Szerokość | 28.575 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 314,15 Netto
/ Sztuka
zł 386,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie