Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE55

Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLFE55
Rubix:666354
Producent:SLFE55 R
EAN:00747023030804
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE55


Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.

Mocne strony

SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2200 g
Średnica wewn.55 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Seriaslfe
Całkowita szerokość łożyska55.6 mm
Średnica otworów mocowania13.5 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r10200 N
Średnica zewn.166.6 mm
Ciężar2.2 kg
177,16 Netto
/ Sztuka
217,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie