Referencje
INA:GIL12-UK
Rubix:213730
Producent:0066351640000
EAN:4012802526349


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 34 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIL 12-UK
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Kompozyt PTFE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, konstrukcja otwarta, gwint lewoskrętny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica głowicy | 34 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gil..-uk |
| Średnica zewn. | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,49 Netto
/ Sztuka
zł 135,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie