Łożyska oczkowe INA GAR25-DO

Końcówka drążka

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GAR25-DO
Rubix:207334
Producent:0066340790000
EAN:4012802525113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy64 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GAR 25 DO


Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, otwarta

Mocne strony

Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.

Zastosowania

Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)126x64x25 mm
Waga w opakowaniu569 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica głowicy64 mm
Materiałstal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriagar..-do
Długość126 mm
Średnica zewn.42 mm
160,97 Netto
/ Sztuka
197,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie