Referencje
INA:GAR12-DO
Rubix:204370
Producent:0066339510000
EAN:4012802524925


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 22 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożyska GAR 12 DO
Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 71x34x12 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 78 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica głowicy | 22 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gar..-do |
| Długość | 71 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,83 Netto
/ Sztuka
zł 87,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie