Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EKV 180,00 150,00 30,50 B4K674

EKV BI-FKM B4K674

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:EKV 180,00 150,00 30,50 B4K674
Rubix:639636
Producent:24139365
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.180 mm
Średnica wewn.150 mm
Wysokość30.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 180X150X30.5 EKV B4K674 Uszczelnienie


Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-FKM B4K674

Mocne strony

• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna387,2 g
Średnica zewn.180 mm
Średnica wewn.150 mm
Wysokość30.5 mm
  • Termin dostawy na zapytanie