Referencje
Dichtomatik:67187868
Rubix:552607
Producent:67187868


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Wysokość | 6.35 mm |
Szczegóły produktu : KK03 200x170x35.4x6.35 NBR80 P-ń uszczel.
Uszczelnienie kompaktowe KK 03 dwustronnego działania
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Mocne strony
• Wysoka odporność na zużycie
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 450 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Wysokość | 6.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,01 Netto
/ Sztuka
zł 107,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie