Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 5285

Pierścień U NI 250

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:5285
Rubix:634323
Producent:NI250 80 X 100 X 15 X 10 80 NBR 878
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.100 mm
Wysokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 80X100X15 NI250 80NBR878 Uszczelnienie


Pierścień w kształcie litery U z asymetrycznym profilem warg uszczelniających i pierścieniem oporowym jako elementem uszczelniającym szczelinę.
80 NBR 878

Mocne strony

Uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania do średnich obciążeń, głównie do zastosowań jako część zamienna.

Zastosowania

• Koparki
• Maszyny do robót ziemnych
• Maszyny leśne
• Specjalne cylindry

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.100 mm
Wysokość15 mm
Materiał80 nbr 878
Wykonanieni250
  • Termin dostawy na zapytanie