Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 475939
Elementy łączone
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:475939
Rubix:638738
Producent:475939


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Wysokość | 4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32X37.5X4 NIPSL210 75FKM181327 Uszczelnienie
Element łączący NIPSL 200 80 NBR 4005
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Materiał | 75 fkm 181327 |
| Wykonanie | nipsl 210 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 156,68 Netto
/ Sztuka
zł 192,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie