Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 407287
Uszczelka kombinowana AU NIPSL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:407287
Rubix:348167
Producent:AU NIPSL 20 X 30 X 7 94 AU 925




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20x30x10.4 AUNIPSL 94AU925 P-ń uszczeln.
Element kombinowany AU NIPSL firmy Freudenberg składa się z uszczelki oraz zgarniacza. Połączenie uszczelki i zgarniacza nie posiada wzmocnienia blaszanego i jest wyposażone w specjalne pneumatyczne krawędzie uszczelniające.
Mocne strony
Element kombinowany AU NIPSL Merkel to uszczelnienie kombinowane o niewielkich wymaganiach przestrzennych, które uszczelnia do wewnątrz i zgarnia na zewnątrz. Element nie wymaga dodatkowego elementu (pierścienia zabezpieczającego) do mocowania osiowego w przestrzeni montażowej. Charakteryzuje się również długą żywotnością i solidną konstrukcją.
Zastosowania
Połączenie uszczelki/ściągacza AU NIPSL jest wkładane do przestrzeni montażowej od zewnątrz. Wypustka na zewnętrznej średnicy zatrzaskuje się w rowku pierścienia zabezpieczającego i mocuje uszczelkę w przestrzeni montażowej. Połączenie to stosuje się w uszczelnieniach tłoczysk, na przykład w cylindrze ISO.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | au nipsl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie