Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 14318
Uszczelka tłokowa hydrauliczna AU N100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:14318
Rubix:634897
Producent:14318


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 35X55X12 AUN100 94AU925 Uszczelnienie
Pierścień rowkowy z serii AU N100 firmy Freudenberg charakteryzuje się symetrycznym profilem do prętów lub tłoków oraz cofniętą krawędzią uszczelniającą.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | au n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie