Jednorazowy kombinezon 3M 4540+ M
Kombinezon ochronny 3M™ 4540+
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:4540+ M
Rubix:561259
Producent:7100040087
EAN:4046719909469

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny; kategoria III, biały+niebieski typ 5 i 6 4540+ M
Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4540+, aby zapewnić sobie doskonałą barierę dla cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy. Ten biały kombinezon ochronny 3M 4540+ z trójkątnym niebieskim panelem na plecach spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi, w tym EN 1073-2 dot. ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych, EN 1149 dot. właściwości elektrostatycznych, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Wykonano go z zaawansowanej dwukomponentowej włókniny, która wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym, bardzo niskopylącym laminatem, co stanowi doskonałą barierę dla niebezpiecznych rozprysków. Lekki i miękki, doskonale układa się i jest wygodny podczas noszenia przez dłuższy czas. Panel na plecach z SMMMS zapewnia zwiększoną oddychalność, zmniejszając obciążenie cieplne w gorących środowiskach. Ważne uczucie komfortu zapewniają miękkie mankiety z dzianiny, a elastyczne wstawki w talii i kostkach zwiększają dopasowanie i swobodę ruchów. Trzypanelowy kaptur jest kompatybilny z innymi ŚOI (środkami ochrony indywidualnej). Dwustronny zamek błyskawiczny z całkowicie szczelną zakładką sztormową redukuje ryzyko ekspozycji skóry i zabezpiecza przed substancjami zanieczyszczającymi. Ten kombinezon jest również pokryty powłoką antystatyczną zgodną z EN 1149, która zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i minimalizuje ryzyko powstawania iskier.
Kombinezon ochronny 3M™ 4540+ jest wykonany z laminowanej wysokiej jakości dwuskładnikowej włókniny i posiada oddychający trójkątny panel na plecach z SMMMS zwiększający komfort. Ten miękki i lekki kombinezon stanowi doskonałą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy.
Mocne strony
Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i określonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6);Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się;Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry;Mankiety z dzianiny i elastyczne wstawki w talii i kostkach dla większej wygody i swobody ruchów;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier;EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych
Zastosowania
Ideal for applications where both high levels of protective performance and comfort desired
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | m |
|---|---|
| Główny materiał | laminat |
| Kolor | biały |
| Kategoria | 3 |
| Materiał | poliester, polietylen laminowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,54 Netto
/ Sztuka
zł 51,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie