Jednorazowy kombinezon 3M 7000089679
Kombinezon ochronny 3M™ 4535
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000089679
Rubix:561263
Producent:7000089679
EAN:4046719402007
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny; kategoria III, biały+niebieski typ 5/6 4535 L
Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4535, aby zapewnić sobie doskonałą barierę przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy z certyfikatem kat. III typ 5/6. Kombinezon ochronny 3M 4535 spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 1073-2 dot. ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych, EN 1149 dot. właściwości elektrostatycznych, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Jest wykonana z mikroporowatego laminatu o gramaturze 60 g/m², który zapewnia doskonałą ochronę przed rozpryskami i posiada duży, oddychający panel wykonany z SMMMS. Włóknina SMMMS jest wykonana z zewnętrznej i wewnętrznej strony z warstwy spunbond z 3 warstwami w technologii meltblown pomiędzy. Kombinezon ma charakterystyczny kaptur z wentylacją, kompatybilny z uzupełniającymi środkami ochrony osobistej (ŚOI). Dwukierunkowe zamki błyskawiczne i zakładka sztormowa ułatwiają ubieranie i zmniejszają ryzyko ekspozycji przez zamek błyskawiczny. Duże, oddychające panele na plecach zmniejszają ryzyko obciążenia cieplnego w ciepłym otoczeniu. Mankiety z dzianiny oraz elastyczne wstawki w talii i na kostkach zapewniają użytkownikowi większy komfort i zwiększają swobodę ruchów, a niskopylący materiał zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. Ten kombinezon jest również pokryty powłoką antystatyczną zgodną z EN 1149, która zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i minimalizuje ryzyko powstawania iskier. Kombinezon ochronny 3M 4535 zapewnia zabezpieczenie podczas noszenia, co czyni go niezbędnym dodatkiem wyposażenia pracowników. Dostępne do rozmiaru 3XL.
Kombinezon ochronny 3M™ 4535 zapewnia idealny kompromis między wygodą a ochroną. Przód wykonany jest z miękkiego, wytrzymałego materiału o gramaturze 60 g/m² z mikroporowatym laminatem dla lepszej ochrony przed rozpryskami, w połączeniu z tylnym panelem z włókniny SMMMS dla zwiększenia oddychalności. Kombinezon ochronny 3M 4535 stanowi barierę dla ograniczonych rozprysków cieczy i niebezpiecznych cząstek stałych.
Mocne strony
Kombinezon typu 5/6 wykonany z wyjątkowo miękkiej, lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej tkaniny, która zapewnia dobrą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy;Specjalna konstrukcja kaptura z oddychającym panelem w połączeniu z dużymi, oddychającymi panelami na plecach zmniejsza ryzyko obciążenia cieplnego w gorących środowiskach;Dwukierunkowy zamek błyskawiczny i zakładka sztormowa z elastycznymi otworami zmniejszają ryzyko ekspozycji skóry;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier;Mankiety z dzianiny i elastyczne wstawki w talii i kostkach dla większej wygody i swobody ruchów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | l |
|---|---|
| Główny materiał | polipropylen |
| Kolor | biały |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
