Jednorazowy kombinezon Portwest FR50ORTXL
PORTWEST FR50 - Kombinezon antystatyczny trudnopalny 350g
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:FR50ORTXL
Rubix:483605
EAN:5036108182985

Informacje techniczne
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Główny materiał | bawełna |
| Kolor | pomarańczowy |
Szczegóły produktu : Kombinezon entyelektrostatyczny 350g FR50 pomarańcz. TALL XL
Ochrona przed promieniowaniem cieplnym, konwekcyjnym i kontaktem z gorącem. Ochrona spawalnicza klasa 2. Kieszeń na miarkę. Dwie naszywane kieszenie tylne. Mankiety na rzepy dla pewnego dopasowania. Tył typu action back dla większej swobody ruchów. Ukryta kieszeń na zamek. Szwy szyte potrójnie dla większej wytrzymałości. 10 kieszeni zapewniających dużo miejsca do przechowywania. Tkanina o współczynniku ochrony UV 40+ blokująca 98% promieni UV. Pętle na radio do łatwego przypięcia odbiornika. Przyszywana taśma trudnopalna do prania przemysłowego. Ukryty dwukierunkowy mosiężny zamek błyskawiczny z przodu. Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej. Certyfikat CE. Dwupoziomowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające dwa sposoby ich pozycjonowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Główny materiał | bawełna |
| Kolor | pomarańczowy |
| Kategoria | 3 |
| Materiał | 99% bawełny, 1% włókna węglowego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 407,84 Netto
/ Sztuka
zł 501,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie