Wkrętaki PB Swiss tools PB 212.L 17
Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą
Zobacz informacje techniczneReferencje
PB Swiss tools:PB 212.L 17
Rubix:3059488
Producent:PB 212.L 17
EAN:7610733040384
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy DIN 911L z końc.kulistą 17mm PB 212.L 17
Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą, długi
Wykonanie: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z wysokostopowej stali sprężynowej hartowanej na wskroś, chromowanej. Z końcówką kulistą i fazowanym krótkim ramieniem.
Uwaga: specjalna geometria kulki umożliwia pracę pod kątem do 30°.
Wykonanie: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z wysokostopowej stali sprężynowej hartowanej na wskroś, chromowanej. Z końcówką kulistą i fazowanym krótkim ramieniem.
Uwaga: specjalna geometria kulki umożliwia pracę pod kątem do 30°.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 149,6 Netto
/ Sztuka
zł 184,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie