Wkrętaki Wera 05118180001

Wkrętak do śrub z gniazdem TORX® dla elektroników, z funkcją przytrzymywania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05118180001
Rubix:487731
Producent:05118180001
EAN:4013288108623
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadrukutx4
Długość ostrza40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak z funkcją przytrzymującą precyzyjny 2067 TORX HF TX 4x40


Wkrętak do śrub z gniazdem TORX® dla elektroników, z funkcją przytrzymywania
Wykonanie: trzpień okrągły z wysokostopowej stali specjalnej, z końcówką Black Point dla zwiększenia siły i dokładności pasowania. Z rękojeścią wielokomponentową Kraftform-Micro, zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy oraz obrotowym kołpakiem do szybkiej pracy. Koncepcja trzech stref rękojeści (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego pokręcania) zapewnia lepszą ergonomię pracy.

Mocne strony

Kraftform Micro TORX® HF screwdriver with holding function for recessed TORX® screws
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Holding function for TORX® screws, chrome-plated

Zastosowania

do precyzyjnych, wydajnych i oszczędzających czas prac. Idealny do prac naprawczych w branży elektronicznej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadrukutx4
Długość ostrza40 mm
Długość137 mm
Wykończeniechromowany
36,95 Netto
/ Sztuka
45,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie