Kamizelka odblaskowa Portwest C476YNRXXL
Kamizelka Portwest Executive C476
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:C476YNRXXL
Rubix:884029
EAN:5036108153138

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza Executive Warsaw Zolty/Granatowy C476YNRXXL
Nowoczesny design kamizelki Executive łączy lekkość standardowej kamizelki z walorami użytkowymi kurtki ostrzegawczej. Posiada liczne kieszenie, zaczep na klucze i miejsce na identyfikator. Zapinana na zamek błyskawiczny. Cechy: Kontrastowe panele zapewniają ochronę przed brudem. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp. 7 obszernych kieszeni. Dwie dolne naszyte kieszenie. Kieszeń na telefon i długopis. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu. Zaczep D na klucze i identyfikator. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 praniach. EN ISO 20471 Klasa 1.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | 2xl |
| Klasa EN20471 | 1 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | granatowy |
| Materiał | 100% poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,61 Netto
/ Sztuka
zł 53,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie