Kamizelka odblaskowa Portwest S476YERM
Kamizelka ostrzegawcza Executive Berlin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Portwest:S476YERM
Rubix:484120
Producent:S476YERM
EAN:5036108137381

Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza Executive S476 żółta M
Rewolucyjny wzór kamizelki Executive łączy lekkość standardowej kamizelki i walory użytkowe kurtki ostrzegawczej. Posiada liczne kieszenie, zaczep na klucze i miejsce na identyfikator. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wykonana w różnych wersjach kolorystycznych. W pełni certyfikowana na zgodność z EN 20471.
Mocne strony
- Zwiększony komfort dzięki lekkiej i oddychającej konstrukcji ;
- Maksymalna widoczność zapewniona przez zintegrowane taśmy odblaskowe ;
- Optymalna organizacja dzięki 7 wielofunkcyjnym kieszeniom ;
- Profesjonalna prezencja ułatwiona przez wbudowany uchwyt na identyfikator ;
- Łatwość użytkowania dzięki przedniemu zamkowi błyskawicznemu i praktycznej klamrze na radio ;
- Duża trwałość, nawet po 50 praniach w pralce.
- Maksymalna widoczność zapewniona przez zintegrowane taśmy odblaskowe ;
- Optymalna organizacja dzięki 7 wielofunkcyjnym kieszeniom ;
- Profesjonalna prezencja ułatwiona przez wbudowany uchwyt na identyfikator ;
- Łatwość użytkowania dzięki przedniemu zamkowi błyskawicznemu i praktycznej klamrze na radio ;
- Duża trwałość, nawet po 50 praniach w pralce.
Zastosowania
Kamizelka Hi-Vis Executive S476 jest idealna dla profesjonalistów pracujących na zewnątrz w środowiskach, gdzie widoczność ma kluczowe znaczenie i gdzie upał sprawia, że noszenie kurtki jest niewygodne. Doskonale nadaje się do branży budowlanej, logistycznej, utrzymania dróg oraz dla służb ochrony i konserwacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | m |
| Klasa EN20471 | 2 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 100% poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,03 Netto
/ Sztuka
zł 57,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Rozmiar
m