Kamizelka odblaskowa Portwest S476ORRXXL

Kamizelka ostrzegawcza Portwest Executive S476

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Portwest:S476ORRXXL
Rubix:484117
Producent:S476ORRXXL
EAN:5036108145430
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorpomarańczowy
Rozmiar2xl
Klasa EN204712
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza Executive S476 pomarańcz. XXL


Rewolucyjny wzór kamizelki Executive łączy lekkość standardowej kamizelki i walory użytkowe kurtki ostrzegawczej. Posiada liczne kieszenie, zaczep na klucze i miejsce na identyfikator. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wykonana w różnych wersjach kolorystycznych. W pełni certyfikowana na zgodność z EN 20471. Cechy. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp. 7 obszernych kieszeni. Dwie dolne naszyte kieszenie. Kieszeń na telefon i długopis. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu. Zaczep D na klucze i identyfikator. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 praniach. Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową RIS 3279-TOM (jedynie kolor pomarańczowy). Certyfikowano na zgodność z CE.

Mocne strony

KORZYŚCI ● Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp ● 7 obszernych kieszeni ● Dwie dolne naszyte kieszenie ● Kieszeń na telefon i długopis ● Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie ● Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu ● Zaczep D na klucze i identyfikator ● Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 praniach ● Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową RIS 3279-TOM (jedynie kolor pomarańczowy) ● Certyfikowano na zgodność z CE ● Dostępne w rozmiarach XS to 7XL
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorpomarańczowy
Rozmiar2xl
Klasa EN204712
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnybrak koloru dodatkowego
Materiał100% poliester, dzianina 125g
47,03 Netto
/ Sztuka
57,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar