Referencje
RHP:SFT60
Rubix:666127
Producent:SFT60 R
EAN:00747023027897


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 73.69 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SFT60
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SFT60 - RHP jednostka łożyskowa kołnierzowa z żeliwa - średnica wału 60mm
Mocne strony
SFT dostarczany z łożyskiem 1000G, SFT-EC z 1200ECG, SFT-DEC z 1000DECG i SFT-A z 1200G.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 73.69 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 235 mm |
| Długość | 138.1 mm |
| Seria | sft |
| Całkowita szerokość łożyska | 73.69 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 293,83 Netto
/ Sztuka
zł 361,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie