Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP LPBR25
Jednostka łożyskowa (pillow block)
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:LPBR25
Rubix:663794
Producent:LPBR25 R
EAN:00747023006212


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.11 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LPBR25
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.11 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 65.7 mm |
| Długość | 117.5 mm |
| Seria | lpbr |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 37.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,77 Netto
/ Sztuka
zł 120,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie