Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SL2.1/2HLT
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SL2.1/2HLT
Rubix:666190
Producent:SL2.1/2HLT R
EAN:00747023109081


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 205 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SL2.1/2HLT
Seria standardowa, niski rozstaw osi wału, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SL dostarczany z łożyskiem 1000G, a SL-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6200 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 205 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Wysokość | 142.6 mm |
| Długość | 250 mm |
| Seria | sl |
| Ciężar | 6.2 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57500 N |
| Szerokość | 70 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 812,41 Netto
/ Sztuka
zł 999,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie