Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESPA206COE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESPA206COE
Rubix:3144025
Producent:SESPA.206.COE
EAN:3413529549900




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESPA206COE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.7 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Wysokość | 42.9 mm |
| Długość | 102 mm |
| Uszczelnienie | open protective cap (co) |
| Smarowanie | napełnione smarem spożywczym nsf h1 ; możliwość ponownego smarowania (smarowniczka w zestawie) |
| Seria | sespa200 |
| Ciężar | 1.22 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Szerokość | 23.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 460,81 Netto
/ Sztuka
zł 566,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie