Referencje
NTN:UCF212D1
Rubix:1134773
EAN:4547359001235


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF212D1
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Obudowa z żeliwa, promieniowy wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach
Mocne strony
Bardzo uniwersalna i wymienna gama produktów w przemyśle.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi czas bez konieczności ponownego smarowania.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. To oznacza oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulką, unikatowe dla NTN, w przypadku niektórych łożysk niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub obciążenia udarowe.
- Dla dodatkowej ochrony: standardowe pokrywy z żeliwa dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Do środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa duktylnego lub obudowami stalowymi o wyższej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia obudowy łożyska.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi czas bez konieczności ponownego smarowania.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikatowy dla NTN, który zapobiega wyciekom smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. To oznacza oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulką, unikatowe dla NTN, w przypadku niektórych łożysk niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub obciążenia udarowe.
- Dla dodatkowej ochrony: standardowe pokrywy z żeliwa dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Do środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa duktylnego lub obudowami stalowymi o wyższej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia obudowy łożyska.
Zastosowania
obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
Nr CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%
Nr CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 195x190x75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4000 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 65.1 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 175 mm |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 3900 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 192,91 Netto
/ Sztuka
zł 237,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie