Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP NP40HLT

Jednostka bloku poduszek

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:NP40HLT
Rubix:665067
Producent:NP40HLT R
EAN:00747023107605
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy NP40HLT


Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba te kryteria.

Mocne strony

•Bieżnie doskonale wykończone dla cichej i efektywnej pracy
•Sferyczne gniazdo umożliwiające wyrównanie początkowej niewspółosiowości przy montażu
•Możliwość ponownego smarowania w standardzie
•Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania

Zastosowania

Zastosowania łożysk inżynierskich

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2100 g
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałżeliwo (korpus) / stal (wkład)
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica zewn.80 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Wysokość98.5 mm
Długość180.5 mm
Serianp
Ciężar2.1 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Szerokość51 mm
154,56 Netto
/ Sztuka
190,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie