Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken RSA1 3/4

Rsa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:RSA1 3/4
Rubix:127300
EAN:0087796060302
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania21.5 mm
Całkowita szerokość łożyska60.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : RSA 1-3/4 zespół łożyskowy


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.44.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania21.5 mm
Całkowita szerokość łożyska60.3 mm
Wysokość114.3 mm
Długość209.6 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr36300 N
Szerokość60.3 mm
zł 985,17 Netto
/ Sztuka
zł 1211,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie