Złącze wciskane SMC KQ2L05-00A

Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2L05-00A
Rubix:2983049
Producent:KQ2L05-00A
EAN:3618036058925
SMC PUSH FITTING KQ2L05-00A

Informacje techniczne

Połączenie 13/16 in
Materiałc3604, pbt, pp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa,kątowa,przyłącza 3/16 KQ2L05-00A


W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby poprawić czasy cykli w zastosowaniach o wysokim przepływie.
KQ2L*-00, złączka One-touch, kolor biały - kolanko typu union

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4 g
Połączenie 13/16 in
Materiałc3604, pbt, pp
Długość9.1 mm
Min. temperatura-5 °C
Kolorbiały
Połączenie 29,1 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Rodzaj płynupowietrze;woda
Metryczna zewnętrzna średnica rury 29.1 mm
11,79 Netto
/ Sztuka
14,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie