Złącze wciskane SMC KQ2U08-10A

Złącze jednodotykowe KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2U08-10A
Rubix:624593
Producent:KQ2U08-10A
EAN:3618036046229
KQ2U, One-touch Fitting White Color - Different diameter union “Y”

Informacje techniczne

Połączenie 18
Materiałc3604; pbt; pp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa rozgałężna 8/10 mm KQ2U08-10A


SMC wprowadza na rynek nową gamę ulepszonych złączek: serię KQ2. Z ponad 50 korpusami, nowa seria KQ2 oferuje wysoce elastyczne rozwiązania. Obejmuje ona teraz serię miniaturowych złączek KJ. Włożenie i uszczelnienie rury wymaga teraz do 30% mniej siły i oferuje 20% mniejszy opór przy wyjmowaniu, umożliwiając szybsze i łatwiejsze łączenie. Nowa seria KQ2 charakteryzuje się również zmniejszonymi wymiarami - mniejszą szerokością i wysokością do 23% - co pozwala uzyskać o 57% lżejsze złączki niż poprzednie modele. Dostępne są dwa mosiężne lub mosiężno-niklowe materiały do gwintowania oraz dwa rodzaje złączy zapewniające powtarzalność połączeń i brak zanieczyszczenia uszczelki. Ponadto seria KQ2 oferuje kilka rodzajów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełny zakres średnic od Ø2 mm do zastosowań o niskiej prędkości i do Ø16 mm do zastosowań o wysokiej prędkości.
•Different diameter union "Y".
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D. (A): ø 8
Applicable Tube O.D. (B): ø 10

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13 g
Połączenie 18
Materiałc3604; pbt; pp
Długość16.1 mm
Min. temperatura-5 °C
Połączenie 210
Maksymalna temperatura60 °C
15,1 Netto
/ Sztuka
18,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie